Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi SATA-Festplatte 10TB 7,2k SATA 6G 512e 3,5" REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi SATA-Festplatte 10TB 7,2k SATA 6G 512e 3,5" - HUH721010ALE601 0F27468
Hitachi SATA-Festplatte 10TB 7,2k SATA 6G 512e 3,5" - HUH721010ALE601 0F27468
Hitachi SATA-Festplatte 10TB 7,2k SATA 6G 512e 3,5" - HUH721010ALE601 0F27468
Hitachi SATA-Festplatte 10TB 7,2k SATA 6G 512e 3,5" - HUH721010ALE601 0F27468
Hitachi SATA-Festplatte 10TB 7,2k SATA 6G 512e 3,5" - HUH721010ALE601 0F27468
Hitachi SATA-Festplatte 10TB 7,2k SATA 6G 512e 3,5" - HUH721010ALE601 0F27468
Hitachi SATA-Festplatte 10TB 7,2k SATA 6G 512e 3,5" - HUH721010ALE601 0F27468
Artikel-Nr.:
     532-50021725
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     HUH721010ALE601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 10
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 3
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 256
Bauform: 3,5"
Sektor Format: 512e
Sektorgröße (physisch): 4096
Sektorgröße (logisch): 512
Self Encrypting Drive (SED): ja
P/N
0F27468, HUH721010ALE601
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.