Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-3200AA ECC RDIMM 1R - HMA81GR7CJR8N-XN REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-3200AA ECC RDIMM 1R - HMA81GR7CJR8N-XN
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-3200AA ECC RDIMM 1R - HMA81GR7CJR8N-XN
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-3200AA ECC RDIMM 1R - HMA81GR7CJR8N-XN
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-3200AA ECC RDIMM 1R - HMA81GR7CJR8N-XN
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-3200AA ECC RDIMM 1R - HMA81GR7CJR8N-XN
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-3200AA ECC RDIMM 1R - HMA81GR7CJR8N-XN
Hynix DDR4-RAM 8GB PC4-3200AA ECC RDIMM 1R - HMA81GR7CJR8N-XN
Artikel-Nr.:
     532-50021796
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HMA81GR7CJR8N-XN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 1
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 3200
Standard: PC4-3200AA
Speicher Art: PC4-25600R
Anschluss: 288-polig
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
HMA81GR7CJR8N-XN
Kompatibilität
Dell Precision 5820
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, HMA81GR7CJR8N-XN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.