Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium G6405 2-Core 4,1GHz 4M 58W FCLGA1200 - SRH3Z REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Pentium G6405 2-Core 4,1GHz 4M 58W FCLGA1200 - SRH3Z
Intel Pentium G6405 2-Core 4,1GHz 4M 58W FCLGA1200 - SRH3Z
Intel Pentium G6405 2-Core 4,1GHz 4M 58W FCLGA1200 - SRH3Z
Intel Pentium G6405 2-Core 4,1GHz 4M 58W FCLGA1200 - SRH3Z
Intel Pentium G6405 2-Core 4,1GHz 4M 58W FCLGA1200 - SRH3Z
Intel Pentium G6405 2-Core 4,1GHz 4M 58W FCLGA1200 - SRH3Z
Intel Pentium G6405 2-Core 4,1GHz 4M 58W FCLGA1200 - SRH3Z
Artikel-Nr.:
     532-50021812
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SRH3Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Pentium
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 4100
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 4096
Intel QPI Speed: 2,5 GT/s
Sockeltyp: FCLGA1200
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: nein
Intel Hyper-Threading Technology: nein
Thermal Monitoring Technologies: nein
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: G6405
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 58
integrierte Grafikeinheit: ja
PCIe 3.0 Lanes: 16
Max. Speicherkapazität in GB: 128
P/N
SRH3Z
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, intel pentium, SRH3Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.