Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro RAID-Controller 8-CH SATA 6G SAS 12G PCI-e REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro RAID-Controller 8-CH SATA 6G SAS 12G PCI-e - AOC-S3008L-L8i REV: 2.00
Supermicro RAID-Controller 8-CH SATA 6G SAS 12G PCI-e - AOC-S3008L-L8i REV: 2.00
Supermicro RAID-Controller 8-CH SATA 6G SAS 12G PCI-e - AOC-S3008L-L8i REV: 2.00
Supermicro RAID-Controller 8-CH SATA 6G SAS 12G PCI-e - AOC-S3008L-L8i REV: 2.00
Supermicro RAID-Controller 8-CH SATA 6G SAS 12G PCI-e - AOC-S3008L-L8i REV: 2.00
Supermicro RAID-Controller 8-CH SATA 6G SAS 12G PCI-e - AOC-S3008L-L8i REV: 2.00
Supermicro RAID-Controller 8-CH SATA 6G SAS 12G PCI-e - AOC-S3008L-L8i REV: 2.00
Artikel-Nr.:
     532-50021908
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-S3008L-L8i
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps
max. Anzahl Peripheriegeräte: 63
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 1E: ja
Anschlüsse
HD Mini-SAS (SFF-8643) 4x int. 36-polig: 2
P/N
AOC-S3008L-L8i REV: 2.00
Kompatibilität
AS-1124US-TNRP
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.