Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SATA-SSD PM871b 512GB Opal SATA 6G 2,5" - 00XK747 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SATA-SSD PM871b 512GB Opal SATA 6G 2,5" - 00XK747
Lenovo SATA-SSD PM871b 512GB Opal SATA 6G 2,5" - 00XK747
Lenovo SATA-SSD PM871b 512GB Opal SATA 6G 2,5" - 00XK747
Lenovo SATA-SSD PM871b 512GB Opal SATA 6G 2,5" - 00XK747
Lenovo SATA-SSD PM871b 512GB Opal SATA 6G 2,5" - 00XK747
Lenovo SATA-SSD PM871b 512GB Opal SATA 6G 2,5" - 00XK747
Lenovo SATA-SSD PM871b 512GB Opal SATA 6G 2,5" - 00XK747
Artikel-Nr.:
     532-50022013
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00XK747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 512
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Geschwindigkeit Lesen: 540 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 500 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 97000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 88000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Besonderheit: Opal 2.0
P/N
00XK747, MZ-7NLN512C, MZ7LN512HAJQ-000L7, PM871b
Kompatibilität
Lenovo ThinkStation P520, Lenovo ThinkStation P720
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.