Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Eternus DX200 S3 Controller Module CM T2 - CA07662-D121 34044163 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Eternus DX200 S3 Controller Module CM T2 - CA07662-D121 34044163
Fujitsu Eternus DX200 S3 Controller Module CM T2 - CA07662-D121 34044163
Fujitsu Eternus DX200 S3 Controller Module CM T2 - CA07662-D121 34044163
Fujitsu Eternus DX200 S3 Controller Module CM T2 - CA07662-D121 34044163
Fujitsu Eternus DX200 S3 Controller Module CM T2 - CA07662-D121 34044163
Fujitsu Eternus DX200 S3 Controller Module CM T2 - CA07662-D121 34044163
Fujitsu Eternus DX200 S3 Controller Module CM T2 - CA07662-D121 34044163
Artikel-Nr.:
     532-50022033
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA07662-D121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA05954-2470
CA07662-C121
CA07662-D121
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Formfaktor: Plug-in-Modul
Battery Modul: ja
Controller Cache Speicher (GB): 0
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps
Batterieart: Capacitor
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
P/N
CA05954-2470, CA07662-C121, CA07662-D121
Kompatibilität
Fujitsu ETERNUS AF250, Fujitsu ETERNUS DX200 S3
Lieferumfang
inkl. SCU (System Capacity Unit), ohne weiteres Zubehör, ohne Cache Speicher, ohne BUD (Bootup and Utility Device)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,49*
€ 1.152,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,34*
€ 1.102,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,76*
€ 1.067,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,38*
€ 1.039,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.