Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Enclosure BladeCenter E 8677 4x 2000W inkl. DVD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Enclosure BladeCenter E 8677 4x 2000W inkl. DVD
IBM Enclosure BladeCenter E 8677 4x 2000W inkl. DVD
Artikel-Nr.:
     532SW-10001303
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     8677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BladeCenter Chassis
Wiederaufbereitete IT Technik
bladecenter chassis ibm
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Enclosure Modell: BladeCenter E 8677
Enhanced: ja
Anzahl Einschübe: 10
Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 2000
Module
IBM KVM Management Modul (MM): 1
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
Diskettenlaufwerk: ja
Anschlüsse
Management - RJ-45: 1
PS2: 2
VGA: 1
Stromversorgung
IEC 60320 C19: 4
P/N
8677
Kompatibilität
HS20, HS21, HS22, HS40, LS20, LS21, LS22
Lieferumfang
ohne Software / Treiber, ohne Stromkabel (C19), ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 8677
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.