Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP StorageWorks M5214 Fibre Channel 232113-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP StorageWorks M5214 Fibre Channel 232113-B21
HP StorageWorks M5214 Fibre Channel 232113-B21
HP StorageWorks M5214 Fibre Channel 232113-B21
Artikel-Nr.:
     532SW-10002206
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     166199-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
166199-001
194599-001
212398-001
232113-B21
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Festplattentyp: FC
Anzahl Netzteile: 2
max. Festplatten: 14
Anschlüsse
CAB (RJ-45): 1
Fibre Channel (SFP): 4
LCD (RJ-45): 1
RS-232 - RJ-45: 1
P/N
166199-001, 194599-001, 212398-001, 232113-B21, 245143-001, 245307-001, 245307-002, 344819-B21, AD542A
Kompatibilität
Enterprise Virtual Array EVA 3000, Enterprise Virtual Array EVA 5000
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.