Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell EqualLogic SAN Storage PS6100 1GbE iSCSI 24x LFF - 0FFGC3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EqualLogic SAN Storage PS6100 1GbE iSCSI 24x LFF - 0FFGC3
Dell EqualLogic SAN Storage PS6100 1GbE iSCSI 24x LFF - 0FFGC3
Dell EqualLogic SAN Storage PS6100 1GbE iSCSI 24x LFF - 0FFGC3
Dell EqualLogic SAN Storage PS6100 1GbE iSCSI 24x LFF - 0FFGC3
Dell EqualLogic SAN Storage PS6100 1GbE iSCSI 24x LFF - 0FFGC3
Dell EqualLogic SAN Storage PS6100 1GbE iSCSI 24x LFF - 0FFGC3
Artikel-Nr.:
     532SW-10002541
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     08P6TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
08P6TX
0FFGC3
8P6TX
FFGC3
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SATA, SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Cache Speicher insgesamt (GB): 8
Controller Cache Speicher (GB): 4
Flash Speicher insgesamt (GB): 2
Controller Flash Speicher (GB): 1
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
RAID Level: RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Controller
Dell Equallogic Control Module 11: 2
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 8
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
08P6TX, 0FFGC3, 8P6TX, FFGC3, PS6100
Kompatibilität
Dell EqualLogic PS6100E, Dell EqualLogic PS6100S, Dell EqualLogic PS6100XS, Dell EqualLogic PS6100XV
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Frontblende mit Schlüssel, ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplatten
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PS6100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.