| |
|
| Artikel-Nr.: 532SW-10003306 Herst.-Nr.: 8852-4TG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Enclosure Modell: BladeCenter H 8852
- Anzahl Einschübe: 14
- Anzahl Netzteile: 0
- Anzahl Lüfter: 0
- Weitere Laufwerke
- DVD-ROM: ja
- P/N
- 8852-4TG, 88524TG
- Kompatibilität
- BladeCenter HS20, BladeCenter HS21, BladeCenter HS22, BladeCenter HS23, BladeCenter LS20, BladeCenter LS21
- Lieferumfang
- ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Stromkabel (IEC 320 EN 60320 C20 (M) - 25R5785, ohne Netzteile / Lüfter, ohne Advanced Management Module
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |