Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL EqualLogic PS3000 Chassis 19" 3U ohne Controller/Netzteile REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL EqualLogic PS3000 Chassis 19" 3U ohne Controller/Netzteile
DELL EqualLogic PS3000 Chassis 19" 3U ohne Controller/Netzteile
DELL EqualLogic PS3000 Chassis 19" 3U ohne Controller/Netzteile
Artikel-Nr.:
     532SW-10003445
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     94421-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
94421-01
PS3000
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Festplattentyp: SATA, SAS
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 16
Hinweis
Besonderheit: Es handelt sich nur um das Chassis inkl. Backplane, ohne Controller und Netzteile
P/N
94421-01, PS3000
Kompatibilität
PS3000 series
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne Netzteil, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Controller
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.