Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Blade Enclosure PowerEdge M1000e Chassis 0H352H REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Blade Enclosure PowerEdge M1000e Chassis 0H352H
Dell Blade Enclosure PowerEdge M1000e Chassis 0H352H
Dell Blade Enclosure PowerEdge M1000e Chassis 0H352H
Artikel-Nr.:
     532SW-10003700
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0H352H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Enclosure
BladeCenter Chassis
Server Chassis
Server Gehäuse
Technische Spezifikationen
Enclosure Modell: PowerEdge M1000e Chassis
Anzahl Einschübe: 16
Anzahl Netzteile: 0
Anzahl Lüfter: 0
Anschlüsse
USB: 2
VGA: 1
Hinweis
Besonderheit: Midplane Version 1.0
P/N
0H352H, H352H
Kompatibilität
PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M605, PowerEdge M610, PowerEdge M620, PowerEdge M710, PowerEdge M805, PowerEdge M820, PowerEdge M905, PowerEdge M910
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.