Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant DL580 G7 2x 8-Core Xeon X7550 2GHz 64GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant DL580 G7 2x 8-Core Xeon X7550 2GHz 64GB
HP Server ProLiant DL580 G7 2x 8-Core Xeon X7550 2GHz 64GB
HP Server ProLiant DL580 G7 2x 8-Core Xeon X7550 2GHz 64GB
HP Server ProLiant DL580 G7 2x 8-Core Xeon X7550 2GHz 64GB
HP Server ProLiant DL580 G7 2x 8-Core Xeon X7550 2GHz 64GB
Artikel-Nr.:
     532SW-10004562
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL580 G7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon X7550
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2000
Prozessor Cache (kB): 18432
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 4
Bauart: Rack
Version: 7
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: Smart Array P410i ZM
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4: 3
PCIe x8: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Ethernet RJ-45: 4
Management: 1
PS/2: 2
Serial Port: 1
USB: 6
P/N
DL580 G7, DL580G7, DL580R07
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL580 G7, DL580G7, DL580R07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.