Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp SAN Storage FAS3240 single Contr. 1x CPU 256GB 8GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp SAN Storage FAS3240 single Contr. 3 HE 1x CPU 256 GB 8 GB RAM - 111-00693
NetApp SAN Storage FAS3240 single Contr. 3 HE 1x CPU 256 GB 8 GB RAM - 111-00693
NetApp SAN Storage FAS3240 single Contr. 3 HE 1x CPU 256 GB 8 GB RAM - 111-00693
NetApp SAN Storage FAS3240 single Contr. 3 HE 1x CPU 256 GB 8 GB RAM - 111-00693
NetApp SAN Storage FAS3240 single Contr. 3 HE 1x CPU 256 GB 8 GB RAM - 111-00693
Artikel-Nr.:
     532SW-10005209
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     111-00647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
111-00647
111-00693
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage Controller
Anzahl Netzteile: 2
Controller Flash Speicher (GB): 256
Datenübertragungsrate: GbE, 4Gb FC, 6Gb SAS
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Netzwerk - FC - SFP: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
111-00647, 111-00693
Kompatibilität
FAS3240
Lieferumfang
inkl. USB-Drive (OS), ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.