Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server TX300 S7 6C E5-2640 2,5GHz 16GB 12xLFF Rack REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy TX300 S7 6-Core Xeon E5-2640 2,5GHz 16GB 12xLFF Rack
Fujitsu Server Primergy TX300 S7 6-Core Xeon E5-2640 2,5GHz 16GB 12xLFF Rack
Fujitsu Server Primergy TX300 S7 6-Core Xeon E5-2640 2,5GHz 16GB 12xLFF Rack
Fujitsu Server Primergy TX300 S7 6-Core Xeon E5-2640 2,5GHz 16GB 12xLFF Rack
Artikel-Nr.:
     532SW-10005456
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PRIMERGY TX300 S7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu tower server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2640
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2500
Prozessor Cache (kB): 15360
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 4
Bauart: Rack
Version: 7
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 12
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: SAS/SATA RAID-Controller SAS 6G 1GB (D3116) mit FBU
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 4
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 8
P/N
PRIMERGY TX300 S7, PRIMERGY TX300 S7 Rack, PRIMERGY TX300S7
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Hard Drive Blank (Dummy), ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, fujitsu server, PRIMERGY TX300 S7, PRIMERGY TX300 S7 Rack, PRIMERGY TX300S7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,90*
€ 375,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,58*
€ 363,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.