Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP StorageWorks P2000 G3 MSA LFF w/o Controllers - AP845B RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP StorageWorks P2000 G3 MSA LFF w/o Controllers - AP845B RENEW
HP StorageWorks P2000 G3 MSA LFF w/o Controllers - AP845B RENEW
Artikel-Nr.:
     532SW-10005596
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     582938-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
582938-002
AP845B
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SATA, 6G SAS
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8Gpps, 4 Gbps, 2 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
RAID Level: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50
Controller
HP P2000 G3 FC Controller: 0
P/N
582938-002, AP845B
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.