Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-848 4x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 64GB 24xLFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-848 4x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 64GB 24xLFF
Supermicro Server CSE-848 4x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 64GB 24xLFF
Supermicro Server CSE-848 4x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 64GB 24xLFF
Supermicro Server CSE-848 4x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 64GB 24xLFF
Supermicro Server CSE-848 4x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 64GB 24xLFF
Supermicro Server CSE-848 4x 10-Core Xeon E5-4650 v2 2,4GHz 64GB 24xLFF
Artikel-Nr.:
     532SW-10006347
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     BPN-SAS-846A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
supermicro rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-4650 v2
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2400
Prozessor Cache (kB): 25600
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 3
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: Adaptec 72405 SAS/SATA RAID-Controller
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 2
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 3
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
BPN-SAS-846A, CSE-848, X9QRi-F+
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, BPN-SAS-846A, CSE-848, X9QRi-F+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,13*
€ 773,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,65*
€ 764,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,13*
€ 759,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,55*
€ 744,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,25*
€ 690,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.