Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Storage Server SL454x 1x Node CTO Chassis 60x LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Storage Server ProLiant SL454x 1x Node CTO Chassis 60x LFF - 663600-B21
HP Storage Server ProLiant SL454x 1x Node CTO Chassis 60x LFF - 663600-B21
HP Storage Server ProLiant SL454x 1x Node CTO Chassis 60x LFF - 663600-B21
HP Storage Server ProLiant SL454x 1x Node CTO Chassis 60x LFF - 663600-B21
HP Storage Server ProLiant SL454x 1x Node CTO Chassis 60x LFF - 663600-B21
HP Storage Server ProLiant SL454x 1x Node CTO Chassis 60x LFF - 663600-B21
Artikel-Nr.:
     532SW-10007253
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     663600-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
server chassis
Technische Spezifikationen
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
max. Anzahl Netzteile: 4
Bauart: Rack
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
max. Festplatten: 60
Anschlüsse
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
663600-B21, 689253-001, 689254-001, 690044-001
Kompatibilität
HP ProLiant SL4540 Gen8 Node Server, HP ProLiant SL4545 G7 Node Server
Lieferumfang
inkl. Management Module, inkl. 5x Gehäuselüfter, ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplatten, ohne Netzteile, ohne I/O Module, ohne Node Server
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 663600-B21, 689253-001, 689254-001, 690044-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.