Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXSAN SAN Storage DC FC 8Gbps 48x LFF E48 - P3500479 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXSAN SAN Storage DC FC 8Gbps 48x LFF E48 - P3500479
NEXSAN SAN Storage DC FC 8Gbps 48x LFF E48 - P3500479
NEXSAN SAN Storage DC FC 8Gbps 48x LFF E48 - P3500479
NEXSAN SAN Storage DC FC 8Gbps 48x LFF E48 - P3500479
Artikel-Nr.:
     532SW-10007422
Hersteller:
     Nexsan
Herst.-Nr.:
     P3500479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
P3500479
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SATA, SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 48
Cache Speicher insgesamt (GB): 32
Controller Cache Speicher (GB): 16
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8Gpps, 4 Gbps, 2 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 3 Gbps
RAID Level: 0, 0+1, 1, 4, 5, 6
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 4
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 8
Netzwerk - FC - SFP+: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 2
P/N
P3500479
Kompatibilität
E48
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. GBIC-Module, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,66*
€ 495,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,10*
€ 492,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,48*
€ 464,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,59*
€ 430,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.