Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Disk Enclosure MSA 2000 G2 Chassis 24x SFF - 490095-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Disk Enclosure MSA 2000 G2 Chassis 24x SFF - 490095-001
HP Disk Enclosure MSA 2000 G2 Chassis 24x SFF - 490095-001
HP Disk Enclosure MSA 2000 G2 Chassis 24x SFF - 490095-001
Artikel-Nr.:
     532SW-10007467
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     490095-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
490095-001
MSA2000 G2
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SATA, SAS
Anzahl Netzteile: 0
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Hinweis
Besonderheit: Nur Gehäuse inkl. Backplane
P/N
490095-001, MSA2000 G2
Kompatibilität
MSA2000 G2, MSA2000fc G2, MSA2000i G2, MSA2000sa G2
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne Netzteil, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Controller
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.