Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAN Backbone Director DCX Chassis 3x Fan Tray 2x PSU -AK857B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAN Backbone Director DCX Chassis 3x Fan Tray 2x PSU -AK857B
HP SAN Backbone Director DCX Chassis 3x Fan Tray 2x PSU -AK857B
HP SAN Backbone Director DCX Chassis 3x Fan Tray 2x PSU -AK857B
Artikel-Nr.:
     532SW-10007858
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     481550-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis hp
switch chassis
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN-Director Chassis
Bauart: Rack-montierbar, 14U
Data Link Protocol: Fibre Channel, FCoE
Netzteile: 2
Leistungsmerkmale
CLI: ja
FTP: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
IP Filtering: ja
IPsec: ja
LDAP: ja
Managebar: Ja
Port Binding: ja
RADIUS: ja
RBAC: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
SSH: ja
SSH v2: ja
SSL: ja
TACACS+: ja
TFTP: ja
Anschlüsse
USB: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 2
Module
Management Modul Slot (frei): 0
Management module: 2
Modulsteckplätze: 8
Modulsteckplätze (frei): 8
Stacking Modulsteckplätze: 2
Stacking Modulsteckplätze (frei): 2x HMIM Slot, 4x SIC / 2x DSIC Slot
Installierte Lizenzen
Adaptive Networking License: Ja
Enhanced Group Management License: Ja
Extended Fabric License: ja
Fabric Watch License: Ja (Fabric Vision capable)
Performance Monitor License: Ja (Fabric Vision capable)
Server Application Optimization License: Ja
Trunking License: ja
P/N
481550-001, 481551-001, 481552-001, 481553-001, 80-1001373-06, AK857B, Brocade DCX, HP-DCX-0001
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, inkl. Netzteile, inkl. Management Module, inkl. Stacking Module, inkl. Lüftermodule, ohne Netzkabel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 481550-001, 481551-001, 481552-001, 481553-001, 80-1001373-06, AK857B, Brocade DCX, HP-DCX-0001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.