Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant DL580 Gen8 4x 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 512GB 10xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant DL580 Gen8 4x 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 512GB 10xSFF
HP Server ProLiant DL580 Gen8 4x 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 512GB 10xSFF
HP Server ProLiant DL580 Gen8 4x 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 512GB 10xSFF
HP Server ProLiant DL580 Gen8 4x 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 512GB 10xSFF
HP Server ProLiant DL580 Gen8 4x 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 512GB 10xSFF
HP Server ProLiant DL580 Gen8 4x 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 512GB 10xSFF
HP Server ProLiant DL580 Gen8 4x 8-Core Xeon E7-4820 v2 2GHz 512GB 10xSFF
Artikel-Nr.:
     532SW-10008021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL580 Gen8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E7-4820 v2
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2000
Prozessor Cache (MB): 16
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 512
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 1500
Bauart: Rack
Version: 8
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 10
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331FLR (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P830i 2GB + FBWC
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 4
PCIe x16: 5
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 8
P/N
DL580 Gen8, DL580Gen8, DL580R08
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL580 Gen8, DL580Gen8, DL580R08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,19*
€ 591,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,99*
€ 590,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,81*
€ 579,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.