Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server T630 2x 6C E5-2620 v3 128GB 32xSFF Rack REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge T630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 128GB 32xSFF Rack
Dell Server PowerEdge T630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 128GB 32xSFF Rack
Dell Server PowerEdge T630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 128GB 32xSFF Rack
Dell Server PowerEdge T630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 128GB 32xSFF Rack
Dell Server PowerEdge T630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 128GB 32xSFF Rack
Dell Server PowerEdge T630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 128GB 32xSFF Rack
Dell Server PowerEdge T630 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 128GB 32xSFF Rack
Artikel-Nr.:
     532SW-10008119
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge T630 Rack
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 32
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: PERC H730P SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4: 2
PCIe x8: 1
PCIe x16: 4
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 5
USB 3.0: 4
P/N
PowerEdge T630 Rack
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Blende, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik dell, PowerEdge T630 Rack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,94*
€ 775,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,46*
€ 766,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,94*
€ 761,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,02*
€ 746,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,72*
€ 691,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.