Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant s6500 8x SL390s G7 2x QC X5687 3,6Ghz 24GB P212 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant s6500 8x SL390s G7 2x QC X5687 3,6Ghz 24GB P212
HP Server ProLiant s6500 8x SL390s G7 2x QC X5687 3,6Ghz 24GB P212
HP Server ProLiant s6500 8x SL390s G7 2x QC X5687 3,6Ghz 24GB P212
Artikel-Nr.:
     532SW-10008379
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     013224-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BladeCenter Chassis
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen Blade Enclosure
Enclosure Modell: ProLiant s6500
Anzahl Einschübe: 8
Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 1200
Anzahl Lüfter: 8
Installierte Server
Anzahl: 8
Model: SL390s G7
Technische Spezifikationen je Server
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon X5687
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 3600
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 24
Intel Smart Cache (MB): 12
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: nein
Grafikkarte onboard: ja
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Festplatten Server
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Device_1: HP NC362i Integrated Dual Port Gigabit Server Adapter
Device_2: Smart Array P212 256MB
Device_3: HP NC543i 2-port 4xQDR IB/10GbE Adapter
Device_4: Integrated Lights-Out 3 Standard Management (iLO3)
Anschlüsse Blade Server
Ausgabe - VGA - DB15: 1
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ45: 2
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 1
Netzwerk - IB - QSFP: 1
USB: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ45: 1
Verwaltung - RS232 - RJ45: 1
P/N
013224-001, 462594-001, 500203-061, 605078-B21, 612217-B21, 614842-001, 620753-001, 620755-001, s6500, SL390s G7
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. SL390 Loopback Board, inkl. InfiniBand (IB) Enablement Board, inkl. Motherboard PN: 620753-001, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplatten, ohne HDD Cage
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server rack, wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 013224-001, 462594-001, 500203-061, 605078-B21, 612217-B21, 614842-001, 620753-001, 620755-001, s6500, SL390s G7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,98*
€ 783,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,56*
€ 781,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,39*
€ 781,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,18*
€ 777,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,77*
€ 768,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.