Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-848X 4x12C E7-4850v2 64GB 24LFF 9361-8i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-848X 4x 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 64GB 24xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-848X 4x 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 64GB 24xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-848X 4x 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 64GB 24xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-848X 4x 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 64GB 24xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-848X 4x 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 64GB 24xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-848X 4x 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 64GB 24xLFF 9361-8i
Artikel-Nr.:
     532SW-10008487
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     BPN-SAS3-846EL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
supermicro rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E7-4850 v2
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2300
Prozessor Cache (MB): 24
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 4
max. Anzahl Netzteile: 4
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_3: LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12G RAID-Controller + BBU
Device_4: Intelligent Platform Management Interface v2.0 (IPMI 2.0)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x16: 3
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 4
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E7-48xx v2, Xeon E7-88xx v2
P/N
BPN-SAS3-846EL1, CSE-848X, SYS-8048B-TRFT, X10QBi, X10QBi-MEM1 Rev 1.01
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 8 Memory Boards, inkl. Festplattenrahmen (mit Schrauben), ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, BPN-SAS3-846EL1, CSE-848X, SYS-8048B-TRFT, X10QBi, X10QBi-MEM1 Rev 1.01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,98*
€ 824,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,12*
€ 818,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,60*
€ 817,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,52*
€ 805,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,81*
€ 773,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.