Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Disk Enclosure StoreVirtual 3000 DC SAS 12G 25x SFF - N9X00A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Disk Enclosure StoreVirtual 3000 DC SAS 12G 25x SFF - N9X00A
HP Disk Enclosure StoreVirtual 3000 DC SAS 12G 25x SFF - N9X00A
HP Disk Enclosure StoreVirtual 3000 DC SAS 12G 25x SFF - N9X00A
Artikel-Nr.:
     532SW-10008610
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     511777-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
511777-001
781530-001
781532-001
781533-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SATA, SAS
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 25
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Controller
SAS I/O Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 4
P/N
511777-001, 781530-001, 781532-001, 781533-001, N9X00A
Kompatibilität
HP StoreVirtual 3200
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Frontblende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: N9X00A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,49*
€ 443,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.