Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell EqualLogic SAN Storage PS6000 1GbE iSCSI 16x LFF - 0T491M REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EqualLogic SAN Storage PS6000 1GbE iSCSI 16x LFF - 0T491M
Dell EqualLogic SAN Storage PS6000 1GbE iSCSI 16x LFF - 0T491M
Dell EqualLogic SAN Storage PS6000 1GbE iSCSI 16x LFF - 0T491M
Dell EqualLogic SAN Storage PS6000 1GbE iSCSI 16x LFF - 0T491M
Dell EqualLogic SAN Storage PS6000 1GbE iSCSI 16x LFF - 0T491M
Dell EqualLogic SAN Storage PS6000 1GbE iSCSI 16x LFF - 0T491M
Artikel-Nr.:
     532SW-10008704
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     0T491M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0T491M
E01J
PS6000
T491M
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SATA, SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 16
Cache Speicher insgesamt (GB): 4
Controller Cache Speicher (GB): 2
Flash Speicher insgesamt (GB): 8
Controller Flash Speicher (GB): 1
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
RAID Level: RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Controller
Dell Equallogic Control Module 7: 2
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 8
Verwaltung - RS-232 - DB9: 2
P/N
0T491M, E01J, PS6000, T491M
Kompatibilität
Dell EqualLogic PS6000E, Dell EqualLogic PS6000S, Dell EqualLogic PS6000X, Dell EqualLogic PS6000XVS
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Frontblende mit Schlüssel, ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplatten
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.