Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server Apollo 4510 Gen10 CTO Chassis 60x LFF 864668-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server Apollo 4510 Gen10 CTO Chassis 60x LFF 864668-B21
HPE Server Apollo 4510 Gen10 CTO Chassis 60x LFF 864668-B21
HPE Server Apollo 4510 Gen10 CTO Chassis 60x LFF 864668-B21
HPE Server Apollo 4510 Gen10 CTO Chassis 60x LFF 864668-B21
HPE Server Apollo 4510 Gen10 CTO Chassis 60x LFF 864668-B21
HPE Server Apollo 4510 Gen10 CTO Chassis 60x LFF 864668-B21
Artikel-Nr.:
     532SW-10008895
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     864668-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
hp wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Enclosure Modell: Apollo 4500 Gen10
Anzahl Einschübe: 1
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 4
Anzahl Lüfter: 5
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Module
HP Apollo Management Module Node: 1
Festplattentyp
SAS/SATA: ja
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 60
Anschlüsse
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
P/N
864280-001, 864668-B21, 878643-001, 880993-001, 880995-001, Apollo 4510 Gen10
Kompatibilität
HPE ProLiant XL450 Gen10 Server Node
Lieferumfang
inkl. 5 Lüftern, inkl. Management Module, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplatten, ohne Cache Batterie, ohne Netzteile
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Server > HPE > Apollo
Weitere Suchbegriffe: server chassis, 864280-001, 864668-B21, 878643-001, 880993-001, 880995-001, Apollo 4510 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,17*
€ 926,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,63*
€ 920,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,63*
€ 918,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,10*
€ 900,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,92*
€ 859,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.