Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAN Storage 3PAR 7400c 4N FC 12Lic 40Disk - E7X75A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7400c 4 Node Base FC 8Gbps 12 Lic 40 Disk - E7X75A
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7400c 4 Node Base FC 8Gbps 12 Lic 40 Disk - E7X75A
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7400c 4 Node Base FC 8Gbps 12 Lic 40 Disk - E7X75A
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7400c 4 Node Base FC 8Gbps 12 Lic 40 Disk - E7X75A
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7400c 4 Node Base FC 8Gbps 12 Lic 40 Disk - E7X75A
HP 3PAR SAN Storage StoreServ 7400c 4 Node Base FC 8Gbps 12 Lic 40 Disk - E7X75A
Artikel-Nr.:
     532SW-10009057
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7X75A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
756818-001
E7X75A
QR513A
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 4
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 48
Cache Speicher insgesamt (GB): 64
Controller Cache Speicher (GB): 16
Data Cache Speicher insgesamt (GB): 32
Controller Data Cache Speicher (GB): 8
Flash Speicher insgesamt (GB): 512
Controller Flash Speicher (GB): 128
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8Gpps, 4 Gbps, 2 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
RAID Level: 0, 1, 5, 6
Controller
3PAR StoreServ 7000 Node w/ 6C 1,8Ghz w/o HBA: 4
Anschlüsse
Erweiterung - PCIe x8 - Interconnection Port: 8
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 8
Netzwerk - FC - SFP+: 8
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 8
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 4
Features
Disks License: 40
3PAR OS Suite: ja
Adaptive Flash Cache: ja
Autonomic Rebalance: ja
Dynamic Optimization: ja
Priority Optimization: ja
System Reporter: ja
Thin Conversion: ja
Thin Copy Reclamation: ja
Thin Deduplication: ja
Thin Persistence: ja
Thin Provisioning (10240000G): ja
VSS Provider for Microsoft Windows: ja
P/N
756818-001, E7X75A, QR513A
Kompatibilität
3PAR StoreServ M6710, 3PAR StoreServ M6720
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Cache Batterie, inkl. 8x 8Gb GBICs, inkl. 4x PCI-E Node Link Kabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Storage > Storage SAN > FC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,61*
€ 1.525,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,62*
€ 1.494,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,78*
€ 1.452,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,62*
€ 1.388,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.