Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Apollo 4530 Gen9 2xE5-2650v4 256GB 10GbE H244 P440 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server Apollo 4530 Gen9 3x ProLiant XL450 2x E5-2650v4 256GB 45x LFF 6x SFF
HPE Server Apollo 4530 Gen9 3x ProLiant XL450 2x E5-2650v4 256GB 45x LFF 6x SFF
HPE Server Apollo 4530 Gen9 3x ProLiant XL450 2x E5-2650v4 256GB 45x LFF 6x SFF
HPE Server Apollo 4530 Gen9 3x ProLiant XL450 2x E5-2650v4 256GB 45x LFF 6x SFF
HPE Server Apollo 4530 Gen9 3x ProLiant XL450 2x E5-2650v4 256GB 45x LFF 6x SFF
HPE Server Apollo 4530 Gen9 3x ProLiant XL450 2x E5-2650v4 256GB 45x LFF 6x SFF
Artikel-Nr.:
     532SW-10009084
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     799581-B23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BladeCenter Chassis
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen Blade Enclosure
Enclosure Modell: Apollo 4530 Gen9
Anzahl Einschübe: 3
Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 1400
Anzahl Lüfter: 5
Erweiterungssteckplätze Blade Enclosure
PCIe 3.0 x16 @ x8: 3
Module
HP Apollo Management Module Node: 1
Festplatten Blade Enclosure
max. Festplatten: 45
Gesamtkapazität (GB): 0
Anschlüsse Blade Enclosure
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 6
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 6
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Installierte Server
Anzahl: 3
Model: ProLiant XL450 Gen9
Technische Spezifikationen je Server
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 256
Intel Smart Cache (MB): 30
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Intel QPI Speed: 9.6 GT/s
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 10 Gbps
Festplatten Server
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 361i (Intel I350)
Device_2: 10 Gigabit Ethernet Controller 560FLR-SFP+
Device_3: Smart HBA H244br
Device_4: Smart Array P440 4GB + Battery
Erweiterungssteckplätze je Server
M.2 2280 - SATA 6G: 2
Micro SDHC Slot: 1
Anschlüsse Blade Server
Serial USB Video Port (SUV): 1
Stromversorgung
IEC 60320 C14: 4
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-2600v3, E5-2600v4 Serie
P/N
669281-001, 749797-001, 754383-001, 786595-B23, 799581-B23, 802269-001, 810833-001, 810834-001, 810836-001, 874999-001, ProLiant XL450 Gen9
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Cache Batterie, inkl. 6x 10Gb GBICs, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplatten
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Server > HPE > Apollo
Weitere Suchbegriffe: hp server rack, wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 669281-001, 749797-001, 754383-001, 786595-B23, 799581-B23, 802269-001, 810833-001, 810834-001, 810836-001, 874999-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,13*
€ 1.330,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,16*
€ 1.306,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,37*
€ 1.271,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,38*
€ 1.215,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.