Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL580 Gen9 4x 14C E7-4850 v3 512GB 5xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DL580 Gen9 4x 14-Core E7-4850 v3 2,2GHz 512GB 5xSFF P830i
HPE Server ProLiant DL580 Gen9 4x 14-Core E7-4850 v3 2,2GHz 512GB 5xSFF P830i
HPE Server ProLiant DL580 Gen9 4x 14-Core E7-4850 v3 2,2GHz 512GB 5xSFF P830i
HPE Server ProLiant DL580 Gen9 4x 14-Core E7-4850 v3 2,2GHz 512GB 5xSFF P830i
HPE Server ProLiant DL580 Gen9 4x 14-Core E7-4850 v3 2,2GHz 512GB 5xSFF P830i
HPE Server ProLiant DL580 Gen9 4x 14-Core E7-4850 v3 2,2GHz 512GB 5xSFF P830i
HPE Server ProLiant DL580 Gen9 4x 14-Core E7-4850 v3 2,2GHz 512GB 5xSFF P830i
Artikel-Nr.:
     532SW-10009275
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL580 Gen9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E7-4850 v3
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2200
Prozessor Cache (MB): 35
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 512
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 4
max. Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 1200
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 5
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331FLR (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P830i 2GB + FBWC
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 4
PCIe x16: 5
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 8
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E7-48xx v3, Xeon E7-88xx v3
P/N
DL580 Gen9, DL580Gen9, DL580R09
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 8 Memory Boards, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL580 Gen9, DL580Gen9, DL580R09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,83*
€ 961,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,24*
€ 958,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,68*
€ 923,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,11*
€ 891,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,19*
€ 868,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.