Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexFabric 12904E Switch BTO Chassis - JH262A JH262-61001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE FlexFabric 12904E Switch BTO Chassis - JH262A JH262-61001
HPE FlexFabric 12904E Switch BTO Chassis - JH262A JH262-61001
HPE FlexFabric 12904E Switch BTO Chassis - JH262A JH262-61001
HPE FlexFabric 12904E Switch BTO Chassis - JH262A JH262-61001
HPE FlexFabric 12904E Switch BTO Chassis - JH262A JH262-61001
HPE FlexFabric 12904E Switch BTO Chassis - JH262A JH262-61001
HPE FlexFabric 12904E Switch BTO Chassis - JH262A JH262-61001
Artikel-Nr.:
     532SW-10009620
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH262A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis hp
switch chassis
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet-Switch Chassis
Bauart: Rack-montierbar, 6U
Datenübertragungsrate (Ethernet): 400 Gbps, 100 Gbps, 40 Gbps, 10 Gbps, 1 Gbps
Anzahl Lüfter: 0
Netzteile: 0
max. Leistung: 76,8 Tbps
Airflow: Front to Rear
Leistungsmerkmale
ARP: Ja
BGP: BGP-4, BGP+
DHCP: ja
IGMP: ja
IS-IS: ja
IS-ISv6: ja
LACP: ja
MPLS: ja
OSPF: ja
OSPFv3: ja
Port Mirroring: ja
QoS: ja
RADIUS: ja
RIP v1: ja
RIP v2: ja
RIPng: ja
RMON 1: ja
RMON 2: ja
RMON 3: ja
RMON 9: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2: ja
SNMPv3: ja
STP: ja
TACACS+: ja
VLAN: Ja
VXLAN: ja
VRRP: ja
Module
Fabric Modulsteckplätze (frei): 6
Management Modul Slot (frei): 2
Modulsteckplätze (frei): 4
P/N
HPE FlexFabric 12904E Switch Chassis, JH262-61001, JH262A
Kompatibilität
HPE FlexFabric 12900E 24p 10G/2p 40G HB 59xx Slot Module JH953A, HPE FlexFabric 12904E 7.2Tbps Type H Fabric Module JH364A, HPE FlexFabric 12904E High Speed Fan Tray Assembly JH448A, HPE FlexFabric 12904E Type H2 Fabric Module R9F14A, HPE FlexFabric 12904E Type H2 Main Processing Unit R9F17A, HPE FlexFabric 12904E Type X Fabric Module JL841A, HPE FlexFabric 12904E Type X Main Processing Unit JL844A, HPE FlexFabric 12904E v2 Main Processing Unit JH668A
Lieferumfang
inkl. Montagewinkel, ohne Netzkabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Module, ohne Netzteile, ohne Lüftermodule, ohne Fabric Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: business-switch vlan, HPE FlexFabric 12904E Switch Chassis, JH262-61001, JH262A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 866,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,89*
€ 1.083,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,27*
€ 1.083,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,35*
€ 1.076,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,05*
€ 1.060,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,76*
€ 1.031,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.