Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Superdome Flex 4s CTO 4x PSU 30x QSFP 4x SFF SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server Superdome Flex 4-Socket Base CTO Chassis 30x QSFP 4x SFF SATA Q7G53A
HPE Server Superdome Flex 4-Socket Base CTO Chassis 30x QSFP 4x SFF SATA Q7G53A
HPE Server Superdome Flex 4-Socket Base CTO Chassis 30x QSFP 4x SFF SATA Q7G53A
HPE Server Superdome Flex 4-Socket Base CTO Chassis 30x QSFP 4x SFF SATA Q7G53A
HPE Server Superdome Flex 4-Socket Base CTO Chassis 30x QSFP 4x SFF SATA Q7G53A
HPE Server Superdome Flex 4-Socket Base CTO Chassis 30x QSFP 4x SFF SATA Q7G53A
HPE Server Superdome Flex 4-Socket Base CTO Chassis 30x QSFP 4x SFF SATA Q7G53A
Artikel-Nr.:
     532SW-10009622
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7G53A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hpe 1he rack server
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 4
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 4
max. Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 1600
Anzahl Lüfter: 8
Bauart: Rack
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps, 3 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
Weitere Laufwerke
DVD-RW: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: 10 Gigabit Ethernet Controller
Device_3: Onboard SATA RAID-Controller
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Netzwerk - Interconnect - QSFP+: 30
USB 3.0: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Verwaltung - USB - Mini-USB: 1
Hinweis
CPU Unterstützung: 1st/2nd Generation Gold/Platinum Scalable Processors
P/N
060-0415-002, 873542-001, P0001924-007, P0003171-007, P0003855-005, P0003947-004, P0004531-002, P0005221-001, P04447-001, Q7G53A
Kompatibilität
1U External Rack Management Controller (RMC), SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance), SAP HANA TDI (Tailored Data Center Integration)
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Innenschienen, inkl. CPU Kühler, inkl. Festplattenrahmen (mit Schrauben), ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Frontblende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 060-0415-002, 873542-001, P0001924-007, P0003171-007, P0003855-005, P0003947-004, P0004531-002, P0005221-001, P04447-001, Q7G53A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.155,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.182,25*
€ 2.596,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.175,14*
€ 2.588,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.160,92*
€ 2.571,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.156,18*
€ 2.565,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,14*
€ 2.564,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.