Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-847 CTO Chassis X10DRI-T4+ 36xLFF E5-2600 V3 V4 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-847 CTO Chassis X10DRI-T4+ 36xLFF E5-2600 V3 V4
Supermicro Server CSE-847 CTO Chassis X10DRI-T4+ 36xLFF E5-2600 V3 V4
Supermicro Server CSE-847 CTO Chassis X10DRI-T4+ 36xLFF E5-2600 V3 V4
Supermicro Server CSE-847 CTO Chassis X10DRI-T4+ 36xLFF E5-2600 V3 V4
Supermicro Server CSE-847 CTO Chassis X10DRI-T4+ 36xLFF E5-2600 V3 V4
Supermicro Server CSE-847 CTO Chassis X10DRI-T4+ 36xLFF E5-2600 V3 V4
Supermicro Server CSE-847 CTO Chassis X10DRI-T4+ 36xLFF E5-2600 V3 V4
Artikel-Nr.:
     532SW-10009691
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     6048R-E1CR36N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Technische Spezifikationen
Prozessor: ohne Prozessor
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 36x 3,5"
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 36
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: ohne RAID-Controller
Device_4: Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16 Low Profile: 2
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 3
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Hinweis
Besonderheit: Für den Betrieb mit Festplatten wird ein RAID Controller benötigt.
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
6048R-E1CR36N, BPN-SAS3-826EL1, BPN-SAS3-846EL1, CSE-847, CSE-847BE1C-R1K28LPB, SSG-6048R-E1CR36N, SuperStorage 6048R-E1CR36N, X10DRI-T4+
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. SAS Kabel, inkl. Festplattenrahmen, inkl. Heatsink, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, supermicro rack server, server chassis, server chassis supermicro, 6048R-E1CR36N, BPN-SAS3-826EL1, BPN-SAS3-846EL1, CSE-847, CSE-847BE1C-R1K28LPB, SSG-6048R-E1CR36N, SuperStorage 6048R-E1CR36N, X10DRI-T4+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,04*
€ 680,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,04*
€ 671,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,41*
€ 652,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,08*
€ 605,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.