Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP s6500 8x SL230s Gen8 je 2x 8C E5-2670 2,6GHz 64GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant s6500 8x SL230s Gen8 2x 8-Core E5-2670 2,6GHz 64GB InfiniBand
HP Server ProLiant s6500 8x SL230s Gen8 2x 8-Core E5-2670 2,6GHz 64GB InfiniBand
Artikel-Nr.:
     532SW-30000911
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     614167-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BladeCenter Chassis
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen Blade Enclosure
Enclosure Modell: ProLiant s6500
Anzahl Netzteile: 4
Leistung pro Netzteil (Watt): 1200
Installierte Server
Anzahl: 8
Model: SL230s Gen8
Technische Spezifikationen je Server
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2670
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: nein
Grafikkarte onboard: ja
Festplatten Server
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: Smart Array H220i (Dynamic Smart Array B320i)
Device_3: InfiniBand FDR/Ethernet 10/40Gb 2-port
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze je Server
PCIe x16 Low Profile: 1
FlexibleLOM PCI-E x16: 1
Anschlüsse Blade Server
Ethernet RJ-45: 2
Infiniband port (QSFP): 2
Management: 1
Serial Port: 1
Serial USB Video Port (SUV): 1
P/N
614167-B21, 650047-B21, 650048-B21, S6500, SL230s Gen8
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Rack-Montage-Schienen, inkl. Festplattenrahmen (ohne Schrauben), ohne Handbuch, ohne Software/Treiber
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server rack, wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 614167-B21, 650047-B21, 650048-B21, S6500, SL230s Gen8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,94*
€ 746,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,00*
€ 742,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,51*
€ 736,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,64*
€ 725,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,36*
€ 685,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.