Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Flex System Enterprise Chassis 8721 Full Config REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Flex System Enterprise Chassis 8721 Full Config 6x 2500W 8x 80mm 1x CMM1
IBM Flex System Enterprise Chassis 8721 Full Config 6x 2500W 8x 80mm 1x CMM1
IBM Flex System Enterprise Chassis 8721 Full Config 6x 2500W 8x 80mm 1x CMM1
Artikel-Nr.:
     532SW-30000952
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y2905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BladeCenter Chassis
Wiederaufbereitete IT Technik
bladecenter chassis ibm
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Enclosure Modell: Flex System Enterprise
Anzahl Einschübe: 14
Anzahl Netzteile: 6
Leistung pro Netzteil (Watt): 2500
Anzahl Lüfter: 10
Module
IBM Chassis Management Module (CMM): 1
Anschlüsse
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
Stromversorgung
IEC 60320 C20: 6
P/N
81Y2905, 81Y2910, 8721
Lieferumfang
ohne Software / Treiber, ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 81Y2905, 81Y2910, 8721
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,65*
€ 776,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,75*
€ 767,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,82*
€ 750,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,36*
€ 720,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,00*
€ 690,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.