Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USV R5000 XR 4500W/5000VA 3U Intl ohne Zubehör - AF461A - Akkus neu REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USV R5000 XR 4500W/5000VA 3U Intl ohne Zubehör - AF461A - Akkus neu
HP USV R5000 XR 4500W/5000VA 3U Intl ohne Zubehör - AF461A - Akkus neu
HP USV R5000 XR 4500W/5000VA 3U Intl ohne Zubehör - AF461A - Akkus neu
HP USV R5000 XR 4500W/5000VA 3U Intl ohne Zubehör - AF461A - Akkus neu
HP USV R5000 XR 4500W/5000VA 3U Intl ohne Zubehör - AF461A - Akkus neu
HP USV R5000 XR 4500W/5000VA 3U Intl ohne Zubehör - AF461A - Akkus neu
HP USV R5000 XR 4500W/5000VA 3U Intl ohne Zubehör - AF461A - Akkus neu
Artikel-Nr.:
     532SW-30001552
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF461A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Technische Spezifikationen
Eingangsspannung: 200, 208, 220, 230, 240V
Ausgangsspannung: 208, 220, 230, 240 V
Batterietyp: wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Batteriezustand: Das Gerät wird mit neuen Akkus geliefert.
normale Batterielaufzeit bei Vollast (Herstellerangabe): 5.7 Minuten (4500 Watt)
Betriebsdauer bei halber Last (Herstellerangabe): 16 Minuten (2250 Watt)
Anschlüsse Eingang
IEC 60309 1P+N+PE, 32A: ja
Anschlüsse Ausgang
IEC 60320 C19: 4
IEC 60320 C13: 4
IEC 60309 1P+N+PE, 32A: 1
Anzahl Load-Segmente: 2
Schnittstellen
RS-232 - DB9: 1
ERM-Anschluss: 1
USB: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Ladedauer
auf 80% Kapazität: < 3 Stunden
komplette Aufladung: < 24 Stunden
LED-Status-Anzeige
Betrieb: ja
Batteriebetrieb: ja
Batteriewechsel: ja
Überlast: ja
Merkmale
Zugriff via Browser: ja
Ereignisprotokoll: ja
Shutdown des Betriebssystems: ja
Geräte entfernt neu starten: ja
P/N
638827-001, 638829-001, AF461A
Lieferumfang
inkl. Frontblende, inkl. Management Card, ohne Original Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Software / Dokumentation
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, hp usv 5000va, ups, ups 5kva, 638827-001, 638829-001, AF461A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.232,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,74*
€ 1.605,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,95*
€ 1.600,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,29*
€ 1.556,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,60*
€ 1.519,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,99*
€ 1.467,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.