Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Synergy 12000 6x 480Gen9 2xE5-2650v4 256GB 2x240GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Synergy 12000 40/10GbE 6x SYN 480 Gen9 2x 12C E5-2650v4 256GB 2x 240GB SSD
HPE Synergy 12000 40/10GbE 6x SYN 480 Gen9 2x 12C E5-2650v4 256GB 2x 240GB SSD
HPE Synergy 12000 40/10GbE 6x SYN 480 Gen9 2x 12C E5-2650v4 256GB 2x 240GB SSD
HPE Synergy 12000 40/10GbE 6x SYN 480 Gen9 2x 12C E5-2650v4 256GB 2x 240GB SSD
HPE Synergy 12000 40/10GbE 6x SYN 480 Gen9 2x 12C E5-2650v4 256GB 2x 240GB SSD
HPE Synergy 12000 40/10GbE 6x SYN 480 Gen9 2x 12C E5-2650v4 256GB 2x 240GB SSD
Artikel-Nr.:
     532SW-30003073
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     797740-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BladeCenter Chassis
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen Blade Enclosure
Enclosure Modell: Synergy 12000
Anzahl Einschübe: 12
Anzahl Netzteile: 6
Leistung pro Netzteil (Watt): 2650
Anzahl Lüfter: 10
Module
HP Virtual Connect SE 40Gb F8 Module: 1
HP Synergy Frame Link Module (FLM): 1
HP Synergy Composer: 1
Anschlüsse Blade Enclosure
Ausgabe - DisplayPort: 2
Netzwerk - Ethernet - QSFP+: 8
USB: 3
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 3
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Verwaltung - Interconnect Link Ports: 4
Installierte Server
Anzahl: 6
Model: Synergy 480 Gen9
Technische Spezifikationen je Server
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 256
Intel Smart Cache (MB): 30
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Intel QPI Speed: 9.6 GT/s
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 20 Gbps
Festplatten Server
240 GB SATA 6G SSD: 2
Gesamtkapazität (GB): 480
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Device_1: HP Dynamic Smart Array B140i SATA RAID Controller
Device_2: Integrated Lights-Out 4 (iLO 4)
Device_3: HPE Synergy 3820C 10/20Gb CNA
Erweiterungssteckplätze je Server
I/O Mezzanine Slot: 3
I/O Mezzanine Slot (Frei): 2
USB: 1
Micro SDHC Slot: 1
Anschlüsse Blade Server
USB 3.0 - Typ A: 1
Stromversorgung
IEC 60320 C20: 6
P/N
732350-B21, 777430-B21, 794502-B21, 797740-B21, 804353-B21, 807963-001, 807967-001, 813569-001, 821517-001, 868814-B21, 869597-001
Kompatibilität
HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 480 Gen10 Plus Compute Module, HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 620 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 660 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 660 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module, HPE Synergy Composer, HPE Synergy D3940 Storage Module
Lieferumfang
inkl. Blenden, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server rack, wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 732350-B21, 777430-B21, 794502-B21, 797740-B21, 804353-B21, 807963-001, 807967-001, 813569-001, 821517-001, 868814-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.689,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.078,86*
€ 10.803,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.996,32*
€ 10.705,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.784,55*
€ 10.453,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.695,02*
€ 10.347,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.689,19*
€ 10.340,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.