Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-847 2x E5-2690v3 128GB 36xLFF 9361-8 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-847 2x Xeon E5-2690 v3 12-Core 2,6GHz 128GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x Xeon E5-2690 v3 12-Core 2,6GHz 128GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x Xeon E5-2690 v3 12-Core 2,6GHz 128GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x Xeon E5-2690 v3 12-Core 2,6GHz 128GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x Xeon E5-2690 v3 12-Core 2,6GHz 128GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x Xeon E5-2690 v3 12-Core 2,6GHz 128GB 36xLFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-847 2x Xeon E5-2690 v3 12-Core 2,6GHz 128GB 36xLFF 9361-8i
Artikel-Nr.:
     532SW-30003616
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     BPN-SAS3-826EL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2690 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 36
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12G RAID-Controller + BBU
Device_4: Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16 Low Profile: 2
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 3
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
BPN-SAS3-826EL1, BPN-SAS3-846EL1, CSE-847, CSE-847BE1C-R1K28LPB, SSG-6048R-E1CR36N, SuperStorage 6048R-E1CR36N, X10DRI-T4+
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: BPN-SAS3-826EL1, BPN-SAS3-846EL1, CSE-847, CSE-847BE1C-R1K28LPB, SSG-6048R-E1CR36N, SuperStorage 6048R-E1CR36N, X10DRI-T4+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,92*
€ 716,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,29*
€ 715,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,34*
€ 714,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,23*
€ 707,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.