| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000204 Herst.-Nr.: A9 244560 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SediSafe Blutsenkungspipetten ohne Füllung
Die SediSafe Sicherheitspipetten sind geeignet für die Blutsenkung nach Westergren. Besonders in der Pädiatrie können diese Einweg-Pipetten Anwendung finden, da nur eine geringe Blutmenge für die Analytik benötigt wird. Das SediSafe Blutentnahmesystem überzeugt durch ein leichtes und sicheres Handling. Produktinformationen zu SediSafe Blutsenkungspipetten - Packung à 100 Stück
- Ohne Füllung und ohne Sicherheitskappe
- Einmal-BSG-Pipetten mit automatischer Nullpunkteinstellung
- Länge der Einmalpipetten 220 mm, Graduierung 150+/-0,35 mm
- Pipettenständer separat bestellbar als optionales Zubehör (unser Artikel 000203)
Vorteile von SediSafe Blutsenkungspipetten
- Hygienisches Einwegmaterial
- Für die Untersuchung sind nur 0,8 ml Blut erforderlich
- Sicherer Spezialverschluss zur Prävention von Blutaustritt.
- Einfache Handhabung dank des durchstoßbaren Stopfens
- Automatisch auswertbar mit Sedimat
Anwendung des SediSafe Blutsenkungssystemes - Füllen Sie das Blut-Citratgemisch bis zur Markierung = Bördelrand in die Kappe. 0,2 ml Gerinnungshemmer und 0,8 ml Blut in der Spritze durch 5 bis 6-maliges Schwenken vorher mischen.
- Wenn Sie die bereits mit 0,2 ml Natriumcitrat vorgefüllte Kappe verwenden, setzen Sie den rosa Verschlussstopfen auf und mischen das Blut, indem Sie fünf bis sechs Mal vorsichtig das Gefäß drehen.
- Anschließend schieben Sie die Pipette bis zum Boden der Füllkappe hinein. Wenn Sie mit Na-Citrat vorgefüllte Kappen verwenden, können Sie die Pipette durch die Kappe eindrücken, d.h. das Entfernen der Kappe entfällt.
- Durch den Sicherheitsverschluss stellt sich der Nullpunkt von allein automatisch ein.
Hinweis: Die Pipette muss unten an den Boden der Füllkappe stoßen! Gehen Sie jetzt auf Nummer Sicher. Der SediSafe Ständer ist auch für die Verwendung mit Dispetten geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne NaCitrat und Sicherheitskappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SediSafe, BSG-Pipetten, Einmal-Pipetten, Einweg-Pipetten, Blutsenkung, Sicherheitspipetten, Westergren |
| | |
| |