| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-000222 Herst.-Nr.: MEG 122091 EAN/GTIN: 4250610511021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einmal-Petrischalen Die Petrischalen sind geeignet zum Einsatz im Labor bei der biologischen, chemischen oder medizinischen Analytik und Diagnostik. Produktinformationen zu Einmal-Petrischalen - Ohne Nocken
- Abmessungen der Petrischalen Ø 94 mm, Höhe 16 mm
- Petrischalen aus Polystyrol in Spitzenqualität
- Schalen ohne Teilung, komplett mit Deckel
- Mit glatter Unterschale
- Maschinen-steril und automatengeeignet
- Glasklar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | ohne Nocken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischalen 94x16mm, allzweck laborschale, petrischale h 16 mm, Petrischale, Laborschale, Schale, Behälter, Behältnis, Container, Gefäß, Servoprax, Einweg-Petrischalen, Einmal-Petrischalen, Schalen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,29* | € 4,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,42* | € 4,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1145* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|