Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Impfschlingen klein, Ø 1 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000224
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     40040010
EAN/GTIN:
     4251054400957
Suchbegriffe:
Impfschlinge
Impfösen
impfschlinge

Impfschlingen

Die Impfschingen werden häufig in der Mikrobilogie als einfaches Werkzeug eingesetzt. Ein hitzefester Metalldraht wird an der Spitze eingespannt und am Ende umgebogen und bildet eine Öse. Das Material besteht aus reaktionsträgen Polymeren, welche sich nicht an bestimmten chemischen Vorgängen beteiligen.

Produktinformationen zu den Impfschlingen

  • 20 Impfschlingen weiß Länge ca. 195 mm
  • Schlingenvolumen 1 µl
  • Gammasteril mit einseitiger Nadel
  • Steril im Beutel zum Einmalgebrauch
  • Kein Ausglühen
  • Kein Aerosol mehr
  • Aus inertem Kunststoff
  • Ideal zum Beschicken von Nährböden
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.