Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinbecher mit grünem Schraub-Deckel 100 Stück Laborbecher mit Schraubdeckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000290
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     44115200
EAN/GTIN:
     4251054449178
Suchbegriffe:
Harnprobenbehälter
Urinbecher
Urinprobenbecher
Urinprobenbehälter

Urinbecher mit Deckel

  • Becher mit grünem Schraubverschluss
  • Volumen 125ml
  • beschriftbar
  • graduiert
  • hohe Dichte
  • unsterile Laborbecher
  • Material Polypropylen
  • 100 Stück Urinprobenbecher pro Packung

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
125 ml
Ausführung:
Schraubdeckel grün
PZN:
44115200
Weitere Suchbegriffe: urinbecher 125 ml, harnprobenbehälter, urinbecher 100 stück, Universalbecher, Laborbedarf, Einmalbecher, Einwegbecher, Untersuchungsbehälter, Urintest, Urinuntersuchungsbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
A8 7001D
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.