| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-000464 Herst.-Nr.: N2 5113 EAN/GTIN: 4052919010317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lifeguard Laryngoskop Kaltlichtspatel aus Kunststoff Res-Q-Blade Kunststoffspatel zur Vermeidung von Infektionsrisiko-Anwendungen passend für alle ISO-Kaltlichtgriffe, Ersatzspatel ohne Griff, F-Light-Blade - Spatel mit besonders hellem Licht
- mit transparentem Lichtleiter
- Laryngoskop-Spatel aus besonders starkem und robustem Material
- Befestigung mit Kugelverschluss
- Lieferung ohne Batteriegriff
- passende Kaltlicht-Laryngoskopgriffe unsere Artikel 000466, 000592
- Größe 3
- Ausführung: Macintosh
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. 3 | Typ: | Macintosh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Mac, Laryngoskopspatel Macintosh, Laryngoskopspatel Mcintosh, Leuchtspatel Macintosh, Leuchtspatel Mcintosh, Macintosh-Spatel, McIntosh-Spatel, laryngoskop-spatel größe 3, laryngoskopspatel mac, laryngoskopspatel kaltlicht, Kunststoffspatel, Laryngoskopzubehör, Einwegspatel, Ersatzspatel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,19* | € 4,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,84* | € 5,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|