Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Igelball groß Ø 100 mm blau Therapieball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000607
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     6094
EAN/GTIN:
     4020676002005
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
Spiel und Therapiebälle

Igelball

Mit dem Igelball kann die Durchblutung gefördert, die Verspannungen gelöst und die Beweglichkeit trainiert werden. Der Igelball ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht eine große Bandbreite verschiedener Verwendungsmöglichkeiten.

Produktinformationen zum Igelball

  • Farbe Blau
  • Ø 10 cm
  • Geeignet für Hand- und Fußmassage
  • Stärkung der Muskulatur und Mobilisation der Nerven
  • Material PVC
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm, groß
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, igelball blau, igelball, Handmuskelstärkung, Nervenmobilisierung, Kneten, Rollen, Fingermassage, Fußmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207732
ab € 3,45*
Sonstiges
B. Braun
19582
ab € 8,00*
Sonstiges
cosiMed
01.90
ab € 7,52*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,10*
Sonstiges
Gastrock
340035
ab € 35,10*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,06*
Sonstiges
Euronda
237004
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.