Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alta Q-2 Ärztekrepp wasserfest 40 cm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000631
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G7 158
EAN/GTIN:
     4250476690069
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Alta Q-2 Ärztekrepp wasserfest

Ärzterollen, Liegenrollen, Ärztekrepp zum Schutz des Mobilars vor Feuchtigkeit

  • sichere 2-lagige Auflage aus Tissue mit stabiler Polyunterseite
  • Oberfläche des Ärztekrepps besonders gut saugend
  • Breite der Liegenauflage 40cm, Perforation 60cm
  • Liegenrolle mit Länge von 50m
  • Liefereinheit 1 Rolle
Weitere Informationen:
Größe:
40 cm x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenabdeckung 2-lagig, liegen abdeckrollen, liegenpapier 50 m, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2596* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servocomfort
G1 0230-07
ab € 20,37*
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,60*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,22*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,26*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,18*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 25,81*
Sonstiges
Weber & Weber
I4K33N-50-GELB
ab € 4,34*
Sonstiges
Weber & Weber
M70N-50-GRÜN
ab € 11,03*
Sonstiges
Servoprax
K7 59
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.