| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-000646 Herst.-Nr.: N4 LG8830DIN-AB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die gefüllten Ulmer Koffer III sind umfangreich nach Ihren Erfordernissen bestückt. Damit sind Sie für alle Fälle gerüstet. - Lifebox U3 Notfallkoffer
- Typ: Erwachsene, nach DIN 13232, gefüllt
- mit den Modulen A und B
- Ulmer Koffer III 1 Stück
- Verbandschere 1 Stück
- Sterile Mullkompressen 10 x 10 cm 6 Stück
- Servomull Elast 4 m x 8 cm 2 Stück
- Verbandpäckchen Gr. M 2 Stück
- Verbandtuch DIN 13152 A 1 Stück
- Verbandtuch DIN 13152 BR 1 Stück
- Curaplast Wundschnellverband 6 x 10 cm 8 Stück
- M-Ware Plast Heftpflaster 2,5 cm x 5 m 1 Stück
- Rettungsdecke gold-silber 1 Stück
- Pinzette 14 cm 1 Stück
- Nadelhalter 1 Stück
- Arterienklemme nach Pean 1 Stück
- Einmal-Skalpell 1 Stück
- Sterillium 100 ml 1 Stück
- Paar OP-Handschuhe Gr. 7,5 1 Paar
- Paar OP-Handschuhe Gr. 8,5 1 Paar
- Handschuhe Gr. M, steril 2 Paar
- Handschuhe Gr. L, steril 2 Paar
- Mundschutz FFP3 2 Stück
- Einmalspritze 2 ml 5 Stück
- Einmalspritze 10 ml 5 Stück
- Einmalspritze 20 ml 2 Stück
- Kanüle Gr. 1 10 Stück
- Kanülensammelbox 1 Stück
- Thoraxdrainage Set CH 28, steril 1 Stück
- Alkotip Alkoholtupfer 10 Stück
- Intraossär-Nadel 18G 1 Stück
- Infusionsgerät Druck/Schwerkraft 1 Stück
- Venenstauer 1 Stück
- Peep-Ventil Set, blau, Erwachsene 1 Set
- Bakterienfilter 1 Stück
- F-Light Blade ECO-Set Plus 1 Stück
- Pressure Man Blutdruckmanometer 1 Stück
- Stethoskop 1 Stück
- Penlight Diagnostikleuchte 1 Stück
- Reflexhammer Typ Buck 1 Stück
- Blutzuckermeßgerät AccuChek Aviva 1 Stück
- DIGITEMP Fieberthermometer 1 Stück
- VACQ-Breezer Handabsaugpumpe 1 Stück
- Absaugkatheter CH. 18 1 Stück
- Blutdruckmanschette für Erwachsene 1 Stück
- Magillzange Erwachsene 1 Stück
- Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 6.0 1 Stück
- Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 7.0 1 Stück
- Endotrachealtubus m. Cuff, Gr. 8.0 1 Stück
- Einführungsmandrin Erwachsene 1 Stück
- Beatmungsbeutel Blue-Line Erwachsenen Set 1 Stück
- Guedeltuben-Set 8-teilig 1 Stück
- Larynxmaske Erwachsene 1 Stück
- Vasofix Braunüle CH.14 1 Stück
- Vasofix Braunüle CH.16 1 Stück
- Vasofix Braunüle CH.17 1 Stück
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |