Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundreinigung
>
Tupfer
>
Stieltupfer
>
Watteträger
>
Artikel
Watteträger mit Gewinde 14 cm x Ø 1,2 mm chirurgisches Instrument
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-001046
Hersteller:
Servoprax
Herst.-Nr.:
I5 711
EAN/GTIN:
4052919026738
Suchbegriffe:
Watteträger
watteträger 14cm
watteträger
Servoprax Watteträger Ø 1,2mm
Watteträger mit Gewinde
Abmessungen: Länge 14cm, Ø 1,2mm
importierte Edelstahlinstrumente für den täglichen Einsatz
wiederverwendbares Chirurgisches Praxis-Instrument gefertigt nach deutschen Normen und mit Chargennummer
bei guter Pflege und richtiger Sterilisation halten diese Instrumente jahrelang
Weitere Informationen:
Maße:
14 cm x Ø 1,2 mm
... >
Lager 537
>
Verbandstoffe, Wundversorgung
>
Tupfer
Weitere Suchbegriffe:
Untersuchungswatte
,
Wattetupfer
,
Metalltupfer
,
Watteaufnehmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bella Cotton Baumwollwatte 100 g
TZMO
BC-071-A100-022
ab € 0,94*
Zubehör
Hartmann Watte 50 g 1 Beutel Polsterwatte Zickzack-Lagen
Hartmann Group
1101224
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen