Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkopf Stethoskop Economy weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001088
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G5 00511
EAN/GTIN:
     4052919016791
Suchbegriffe:
Doppelkopfstethoskop
Doppelstethoskop
Stethoskop Doppelkopf
Medizinstethoskop

Superior Doppelkopf Stethoskop Double Head Economy

Die Standard-Ausführung des Doppelkopf-Stethoskopes besteht aus Doppelkopf mit drehbarem Trichter, Gummiring, silbernen Bruststück und Bügelfeder außerhalb des Schlauches

  • Membrane Ø 45mm und Trichter Ø 30mm
  • das Stethoskop ist latex- und nickelfrei
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: medizinisches Stethoskop, medizinstethoskop 45mm, medizinisches stethoskop, Kardiologiestethoskop, Kardiologiebedarf, Diagnostikstethoskop, Pflegebedarf, Untersuchungsstethoskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,07*
€ 8,65*
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 9,93*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servoprax
G5 00512
ab € 5,07*
Ähnlich
Servoprax
G5 0054
ab € 5,04*
Ähnlich
Servoprax
G5 0055
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.