Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkubator/ Labor-Wärmeschrank Labocult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001103
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H7 70
EAN/GTIN:
     4052919043216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Inkubator / Labor-Wärmeschrank Labocult

Kompakter Labor-Wärmeschrank mit volldigitaler Steuerung für Praxis und Labor. Die aktuelle Vorschrift für Labor-Inkubatoren besagt, dass die Nährböden nicht mehr in direktem Kontakt zum Gehäuse stehen dürfen. Der Labocult Wärmeschrank hat bereits ab Werk einen Einlegeboden, welcher den Kontakt der Nährmedien zum Gehäuse verhindert.

  • Verfügt über eine digitale Steuerung mit Timer-Abschaltfunktion und leicht ablesbarer LED-Anzeige
  • Zur einfachen Temperaturkontrolle
  • Abwaschbares Display und die Bedienfolie
  • Leicht bedienbar
  • Mit Ein/Aus-Schalter und Signallampen für Funktion und Alarm
  • Material Gehäuse: lackiertes Stahlblech
  • Material Innenraum: rostfreier Chrom-Stahl
  • Digitale Steuerung garantiert eine kurze Aufheizzeit
  • Spannung: 200 – 240 Volt
  • Frequenz: 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 300 Watt max. / in der Regel 80 Watt
  • Temperaturvorwahl: max. 50 °C (minimal 5 °C über Raumtemperatur)
  • Genauigkeit: +/- 1 °C
  • Timer: 0 – 9999 Minuten
  • Innenmaß (BxHxT): 230 x 160 x 200 mm
  • Außenmaß (BxHxT): 330 x 300 x 300 mm
  • Gewicht: 9 kg
  • Lieferumfang: 1 Labor-Wärmeschrank, 1 Einlegeboden für Platten und Eintauchnährboden, Netzkabel, Bedienungsanleitung


Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,06*
€ 292,63*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 292,97*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,04*
€ 347,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.